SKT-9015 90CMX150CM 1MM 既成テーブルクロス 明和グラビア 28992348 SKT-9015 90CMX150CM 1MM 既成テーブルクロス 明和グラビア 28992348 SKT-9015 90CMX150CM 1MM 既成テーブルクロス 明和グラビア 28992348 SKT-9015 90CMX150CM 1MM 既成テーブルクロス 明和グラビア 28992348 SKT-9015 90CMX150CM 1MM 既成テーブルクロス 明和グラビア 28992348

既成テーブルクロス

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28992348 品番 SKT-9015 90CMX150CM 1MM
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

テーブルの傷保護に最適。
透明なのでお部屋の雰囲気を損ねない。

用途テーブルクロス 材質塩化ビニル樹脂 透明 幅(cm)90 長さ(cm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
テーブルクロスとして使用

厚みも大きさも、ちょうどダイニングテーブルに合うサイズでした。両面に接着防止用と思われる白い粉がついているので、ふき取って使用しています。

対象商品:
28992330
2024-09-11
用途:
食卓のテーブルクロス

「薄かったら使えないな」と思っていましたが、厚みも大きさも丁度で完璧でした。お勧めします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする