明和グラビア
明和グラビアの 間仕切りシート/ビニールカーテン
明和グラビアの ビニールカーテン
抗ウイルス・抗菌シート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28992427
品番
VKSR-8030 80CMX30M巻
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
抗ウイルス・抗菌シート。
貼ってはがせる
用途
気になるところに貼るウイルス対策。抗ウイルスの印字あり。
材質
本体:塩化ビニル樹脂/粘着剤:アクリル系樹脂/離型フィルム:ポリエステル
色
透明
幅(cm)
80