イチネンTASCO
イチネンTASCOの ドライバー/ビット
イチネンTASCOの ドライバー
イチネンTASCOの スタビードライバー
タッチラチェットスタビー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28992539
品番
TA737TB
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
市販の6.35片側タイプビットも取付可能。
シメル、モドス方向を決めてビットを表裏で差替えてください。2×25全長(mm)38
先端形状
プラス
軸長(mm)
18
材質(グリップ)
アルミ
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
38
質量(g)
57
軸径(inch)
1/4
グリップ径(Φmm)
38
材質(軸)
工具用特殊鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし