明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
リノベウオールシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(cm)
22
長さ(cm)
180
色
ブラック
注文コード
28992576
品番
WAL-03 22CMX180CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050
この商品は
幅・長さ・色
が
57
種類から選べます
他の種類を見る
貼るだけで簡単リメイク。
貼ってはがせるので、賃貸住宅で使用可能。
用途
壁紙、装飾シート
材質
表面:ポリエステル/粘着剤:アクリル系樹脂/剥離紙:紙
色
ブラック
幅(cm)
22
長さ(cm)
180