TA452TR デジタルマルチメータ イチネンTASCO 28993223

デジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28993223品番TA452TR
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様
真の実効値 ポケットサイズテスタ600mV/6/60/600V (入力インピーダンス:10MΩ)
±0.8%rdg±5dgt(600mV/6/600V) ±1.0%rdg±5dgt測定範囲|交流電圧600mV/6/60/600V (入力インピーダンス:10MΩ)
±1.3%rdg±5dgt(6/60V)(50/60Hz)
±1.7%rdg±5dgt(6/60V)(45~500Hz)
±1.6%rdg±5dgt(600V)(50/60Hz)
±2.0%rdg±8dgt(600V)(45~500Hz)測定範囲|抵抗600Ω/6/60/600kΩ/6/40MΩ
±1.0%rdg±5dgt(600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ)
±2.5%rdg±5dgt(40MΩ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする