PTFEシール剤(スリックタイト)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28993397 品番TA930DA
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様
手軽に使えるスティックタイプ。
パイプのネジ部3〜4ヶ所にこするだけで強力なシール性を発揮します。 サイズ…Φ18×120mm
PTFEスティック状
使用可能パイプ…金属・PVC・CPVC・ABSプラスチックパイプ等
使用可能流体…酸素を除くあらゆるガス(フルオロカーボン・水・空気・スチーム・天然ガス・LPガス・油・ガソリン等)
耐熱…-46〜+177℃
耐圧…34.0MPa(液体)、3.4MPa(気体)
寸法(Φ×mm)18×120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28993397
2023-10-15
用途:
液体よりも断然使いやすい
建設業・工事業

液体ヘルメよりも断然使いやすいが価格が高いのが難点
BBK LA-CO パイプタイトスティック PTS を扱って貰えるとかなり助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアコン洗浄剤の種類と掃除の仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airconditioning_washingsoap/
1人が参考にしています
2022-07-26

「エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする