TA824SY ドーリー(樹脂製・連結式) イチネンTASCO 28993449

ドーリー(樹脂製・連結式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個仕様荷物の大きさに合わせ、縦方向、横方向に何台でも連結することができます。 棒積み・クロス積み可能。 サイズ…680×390mm 耐荷重…120kg キャスター…4輪自在ナイロン車イエロー注文コード28993449品番TA824SY
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様
荷物の大きさに合わせ、縦方向、横方向に何台でも連結することができます。
棒積み・クロス積み可能。 サイズ…680×390mm
耐荷重…120kg
キャスター…4輪自在ナイロン車イエロー
耐荷重(kg)120荷台寸法(mm)680×390床面高さ(mm)125材質(車輪)ナイロン荷台寸法(幅)(mm)390特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする