イチネンTASCO
イチネンTASCOの ドライバー/ビット
イチネンTASCOの ドライバー
イチネンTASCOの グリップドライバー
ドライバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28993476
品番
TA738FL
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
先端形状
六角
先端サイズ
1/4
軸長(mm)
125
材質(グリップ)
プラスチック
仕様
1/4″×125
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
238
質量(g)
110
グリップ径(Φmm)
33
材質(軸)
クロムモリブデンSCM435+硬鋼鋼材(はがね)
商品構成
単品