TA917AE-6 ドレン管用洗浄剤 イチネンTASCO 28993686

ドレン管用洗浄剤

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(2.5kg×6本) 注文コード28993686 品番TA917AE-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,600
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

中性タイプなので、ドレンパンとアルミフィンの隙間の狭い場合でも、安心して使用して頂けます。
ドレン回路に洗浄剤を注入してご使用いただきます。
300〜500ml注入し、10〜15分後、充分な水で洗い流します。

用途空調ドレン回路の洗浄に。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28993686 TA917AE-6 77197129 TA917AE-6 ドレン管用洗浄剤 イチネンTASCO ドレン管用洗浄剤 イチネンTASCO 1個(2kg×6本) 32,980 税込36,278 内容量に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28993677
2023-01-28
用途:
エアコンのドレン詰り予防として

製品写真は以前のパッケージで2.5リットルです。 実際はパッケージが変わっており2.0リットルと紛らわしいい。付属しているノズルもすぐに外れ、こぼれました。注意書きありましたがノズルないほうがましです。今回は残念でなりません。お客様目線で細かい気遣いがあればなあ。パッケージ写真の変更やその他、注意する事項を大きく目立つようにしてほしい。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。
商品画像については正しい画像に差替えをさせていただきます。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
28993677
2023-07-08
用途:
とても使いやすい
株式会社海底熟成研究所 様 (教育・研究機関)

とてもコストパフォーマンスが良く、弊社としては現場でも沢山使うので使いやすい商品です。

対象商品:
28993677
2021-08-18
用途:
ドレン管洗浄
その他業種

商品の品質は気に入ってて使用してますが、発送時に横倒しで発送しているので液が漏れた状態で届きます。商品外装に「横にすると漏れる可能性があります」と書かれてるのに。今回と前回で2回連続横倒し発送。改善を望みます。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアコン洗浄剤の種類と掃除の仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airconditioning_washingsoap/
2022-07-26

「エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする