TRACERLINE
TRACERLINEの 空調配管工具
TRACERLINEの 空調配管用計測器
TRACERLINEの リークテスター
リークディテクター
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28993696
品番
LL-IR1
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
リチウムイオン電池充電式
赤外線センサー搭載
干渉ガスの影響を受けにくく、高濃度ガスに対する耐久性に優れている
反応時間が早い
用途
ガス漏れ検知用
寸法(mm)
72×35×201
質量(g)
450(バッテリー含む)
電源
18650 リチウム電池×2本
センサータイプ
非分散赤外線(NDIR)センサー吸引式
連続使用時間(時間)
約4
電源自動OFF
無操作及び無検知で10分経過
使用環境温度(℃)
-10〜52(湿度90%以下、結露なし)
対応冷媒種別
R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32
充電定格入力(V/A)
DC5/1