セキュアフィット 保護めがね SF500(SF501・SF507)シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28993714 品番 SF501SGAF-BLK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

3M(TM上)スコッチガード(TM上)防曇コーティングにより、曇りにくさが長持ちします。
ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。
3M(TM上)独自の圧力分散技術により、調整なしでどんな顔幅の方へも快適なフィット感を提供します。
調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
長時間装着していても曇りを感じにくい保護めがねです。

形状二眼型 幅(mm)142 高さ(mm)45 質量(g)22 レンズ色クリア 適合規格ANSI 機能防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整 材質(フレーム)ポリカーボネート・ポリエステル テンプル色 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする