セキュアフィット 保護めがね用ガスケット SF500(SF501・SF507)シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28993748 品番SF500-FOAM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

ガスケットを使用することでより高い密着性を実現。

適合SF500(SF501・SF507)シリーズ 材質ナイロン 幅(mm)105 高さ(mm)45 質量(g)5
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする