アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの ペダル式ゴミ箱
エバンペダルペール
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個(14L)
注文コード
28993766
品番
A6000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
本体・フタ・ポリ袋止め:PP、ペダル・ロッド:PS
幅(mm)
272
色
ホワイト
高さ(mm)
355
質量(g)
929
奥行(mm)
255
容量(L)
13.7