アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの ペダル式ゴミ箱
エバンペダルペール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個(45L)
注文コード
28993800
品番
A6003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
本体・フタ・ポリ袋止め・ペダル・キャスター:PP、ロッド:スチール(クロームメッキ)
幅(mm)
283
色
ホワイト
高さ(mm)
580
質量(g)
2030
奥行(mm)
428
容量(L)
45