アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの 分別用ゴミ箱
アスベルの 分別用ゴミ箱本体
ハンドル付分別ペール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(35L)
注文コード
28993888
品番
A6648
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体・フタ・止め具・ポリ袋止め:PP
幅(mm)
297
色
ブルー
高さ(mm)
567
質量(g)
1542
奥行(mm)
388
容量(L)
35
フタの種類
かぶせ式