アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの 分別用ゴミ箱
アスベルの 分別用ゴミ箱本体
ハンドル付分別ペール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(35L)
注文コード
28993897
品番
A6648
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体・フタ・止め具・ポリ袋止め:PP
幅(mm)
297
色
ライトグレー
高さ(mm)
567
質量(g)
1542
奥行(mm)
388
容量(L)
35
フタの種類
かぶせ式