ハンドル付分別ペール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(35L) 注文コード28993906 品番A6648
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質本体・フタ・止め具・ポリ袋止め:PP 幅(mm)297 ブラック 高さ(mm)567 質量(g)1542 奥行(mm)388 容量(L)35 フタの種類かぶせ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする