アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの 分別用ゴミ箱
アスベルの 分別用ゴミ箱本体
ハンドル付分別ペール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(70L)
注文コード
28993915
品番
A6650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体・フタ・止め具・ポリ袋止め:PP
幅(mm)
477
色
ブルー
高さ(mm)
643
質量(g)
2735
奥行(mm)
400
容量(L)
70
フタの種類
かぶせ式
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28993915
A6650
07596359
665004
ハンドル付分別ペール70L
アスベル
1個
¥
3,798
税込
¥
4,178
注文コードが変更になりました