アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの 分別用ゴミ箱
アスベルの 分別用ゴミ箱本体
ジョイント分別ペール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(33L)
注文コード
28993994
品番
A6646
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
305
色
ブラック
高さ(mm)
520
質量(g)
1360
奥行(mm)
367
容量(L)
33
フタの種類
かぶせ式