イチネンTASCO
イチネンTASCOの 作業灯
イチネンTASCOの 投光器
イチネンTASCOの 三脚式投光器
バルーン型灯光器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28994849
品番
TA649MB
参考基準価格(税別)
¥407,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
瞬時に明るく点灯! 総重量7.6kgの軽量!
100W省エネ仕様
用途
屋内外の作業に!
イベントなどの照明に!
コード長さ(m)
5
定格消費電力(W)
110
芯数
2
保護等級
IP23(LEDユニットIP65)
質量(kg)
7.6(三脚:2.6、本体:5.0)
電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)
寸法(Φ×高さH)(mm)
バルーン:600×370
ランプ
LED、100W、13000ルーメン
縦×横×高さH(mm)
850×740×1300(最大高さ2000)
使用環境温度(℃)
-5〜40
照射範囲
360°