イチネンTASCO
イチネンTASCOの ドライバー/ビット
イチネンTASCOの ドライバー
イチネンTASCOの スタビードライバー
パワーグリップスタビードライバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28994964
品番
TA738FF
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
仕様
0.8×6.0全長
(mm)82
先端形状
マイナス
先端サイズ
6×0.8mm
軸長(mm)
25
材質(グリップ)
成型樹脂
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
82
質量(g)
40
グリップ径(Φmm)
34
材質(軸)
構造用鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし