イチネンTASCO
イチネンTASCOの ドライバー/ビット
イチネンTASCOの ドライバー
イチネンTASCOの グリップドライバー
パワーグリップドライバー(貫通)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28994973
品番
TA738FA-100
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
1.0×6.0全長
(mm)198
先端形状
マイナス
先端サイズ
6.0×1.0mm
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
成型樹脂
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
198
質量(g)
120
グリップ径(Φmm)
34
材質(軸)
構造用鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり