イチネンTASCO
イチネンTASCOの ドライバー/ビット
イチネンTASCOの ドライバー
イチネンTASCOの グリップドライバー
パワーグリップドライバー(貫通)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28994998
品番
TA738FA-75
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
仕様
0.8×5.5全長
(mm)167
先端形状
マイナス
先端サイズ
5.5×0.8mm
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
成型樹脂
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
167
質量(g)
80
グリップ径(Φmm)
31
材質(軸)
構造用鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり