イチネンTASCO
イチネンTASCOの ドライバー/ビット
イチネンTASCOの ドライバー
イチネンTASCOの グリップドライバー
パワーグリップドライバー(貫通)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28995025
品番
TA738FB-3
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
No.3全長
(mm)258
先端形状
プラス
先端サイズ
No.3
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
成型樹脂
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
258
質量(g)
195
グリップ径(Φmm)
36
材質(軸)
構造用鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり