ヒートガン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28995454 品番TA390MH
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様
熱風温度が調整ダイヤルで60℃〜550℃内で調節できます。 加熱後の冷却の為の送風機能付き。
作業効率がアップする高出力1500W。 電源…AC100V 50/60Hz
定格消費電力…Lo 800W/Hi 1500W
定格使用時間…20分 コード…2芯 1.8m
絶縁構造…二重絶縁
熱風温度…60℃〜550℃(ダイヤル調整)
風量…Lo 300L/min / Hi 550L/min

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28995454
2025-01-17
用途:
トラックの固くなったグリスを溶かす作業
有限会社橋本建材 様

一回目の使用時は問題なかったけど、二回目使用の際、5分使用して一旦スイッチを切って再びスイッチを入れると動かなかった。やはり少し高くても国産が良いということでしょうね!

1人が参考にしています
対象商品:
28995454
2023-11-14
用途:
カッティングなどの文字剥がしなど。
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりいい感じで使用できる。付属の部品も考えられて作られているのでいいと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする