イチネンTASCO
イチネンTASCOの ドライバー/ビット
イチネンTASCOの ドライバー
イチネンTASCOの グリップドライバー
ベビードライバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28996425
品番
TA738FC
参考基準価格(税別)
¥245
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.00
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
プラスチック
仕様
No.00全長(mm)126
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
126
質量(g)
11
グリップ径(Φmm)
12.5
材質(軸)
構造用鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし