イチネンTASCO
イチネンTASCOの ドライバー/ビット
イチネンTASCOの ドライバー
イチネンTASCOの グリップドライバー
ボールグリップドライバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28996809
品番
TA737G-150
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6.3mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
6.3
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
PP/PVC
仕様
6.3×0.8軸長×全長(mm)150×250
軸径(Φmm)
6.3
全長(mm)
250
質量(g)
116
軸径(inch)
1/4
グリップ径(Φmm)
41
材質(軸)
工具用特殊鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし