ボールグリップドライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28996827 品番 TA737GP-150
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)150 材質(グリップ)PP/PVC 仕様#2軸長×全長(mm)150×250 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)250 質量(g)116 軸径(inch)1/4 グリップ径(Φmm)41 材質(軸)工具用特殊鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする