内容量1個
仕様マルチレイヤー刃型は多種・多様な素材に回転モードで穿孔可能。 レイヤー製法は大粒ダイヤの突き出し配列が可能で目詰まりしにくく、安定した切れ味の持続と高い耐久性を実現。 刃が引っ掛からないスムーズな作業が行えます。センターピン、センタードリルを標準装備。素材に合せた位置決めが簡単に行えます。 断熱材も絡まずに複合壁も一発貫通が可能です。 チャックサイズ…10mm 使用電動機…電気ドリル、振動ドリル(回転モード)SDS軽量ハンマードリル(回転モード) Z軸スピンドル(SDSタイプ)・センタードリル・センタービン標準装備70全長(mm)330有効長(mm)150
注文コード28997317
品番TA674ML-70