イチネンTASCO
イチネンTASCOの 冷却(制御機器)
イチネンTASCOの ファンモータ
イチネンTASCOの ファンモータ本体
モーターファン樹脂羽根
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28997633
品番
TA288A-2
参考基準価格(税別)
¥6,430
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
種類
ACファン
形状
角形
取付角寸法(mm)
80×80
厚さ(mm)
25
入力電圧(V)
AC200
最大風量(m
3
/min)
0.57/0.67(50/60Hz)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2600/3000(50/60Hz)
特性
標準
材質(フレーム)
アルミダイカスト
材質(羽根)
合成樹脂
色(フレーム)
無塗装
色
羽根:黒
リード線長さ(mm)
300