3/22より値下げ!現場を応援
イチネンTASCO
イチネンTASCOの ドライバー/ビット
イチネンTASCOの ドライバー
イチネンTASCOの グリップドライバー
ラバーグリップドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28998428
品番
TA737PP-2
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
値下げ
¥
499
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
PP/PVC
仕様
#2軸長×全長(mm)100×210
軸径(Φmm)
6.3
全長(mm)
210
質量(g)
105
軸径(inch)
1/4
グリップ径(Φmm)
32
材質(軸)
工具用特殊鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし