イチネンTASCO
イチネンTASCOの ドライバー/ビット
イチネンTASCOの ドライバー
イチネンTASCOの グリップドライバー
ラバーグリップドライバーセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
28998446
品番
TA737HG
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
サイズと種類をグリップカラーで判別できます。
#2×100と6.3×100のサイズには軸部にローレットが入っており、簡単なヤスリや早廻しに便利です。
先端形状
プラス、マイナス
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
PP/PVC
セット内容
+1/-5.5/+2/-6.3
軸径(Φmm)
5.5/6.3
全長(mm)
250
質量(g)
388
軸径(inch)
7/32、1/4
グリップ径(Φmm)
28/32
材質(軸)
工具用特殊鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし