延長コード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様耐トラッキングプラグ 色…イエロー 定格…15A・125V 電線仕様…VCT2C×1.25mm220m 注文コード29000643 品番TA649EY-20
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
耐トラッキングプラグ 色…イエロー
定格…15A・125V
電線仕様…VCT2C×1.25mm220m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする