脚部開脚伸縮式2連はしご

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(m)4.17〜4.39 縮長(m)2.86 注文コード29001316 品番TA840LS-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥107,000
この商品は全長・縮長など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スタビライザー式で安定性を向上。 最大使用質量…100kg
・開脚+伸縮脚短〜閉脚+伸縮脚伸の寸法(一番低い〜一番高くなる寸法)
はしごの長さが地理的条件により運送会社着店止め又は、別途チャーター便費用が生じることがあります。
4.17〜4.39m重量12.0kg
全長(m)4.17〜4.39 縮長(m)2.86 質量(kg)12 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)33.5 正面踏ざん有効幅(mm)43 材質アルミ 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする