※使用例

吸水バック(アクアボーイ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 29001596 品番 TA912SD-1
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
水に触れると急速に大量の水を吸収します。又、吸水量が飽和状態になる迄、繰り返し使用出来ます。
軽くてかさばらないので、保管、持ち運びが容易です。
4mmと非常に薄く、重さもたった220gの吸水バッグは驚く程のスピードで大量の水を吸い上げます。又、保管場所に困らず女性でも大量に運べる為、水損・水害用としてだけでなく水に関するあらゆる悩み、問題の解決に役立っています。 PP不織布入 入数…10枚600×450×4吸水量20L
容量(L)20 対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29001587
2023-09-22
用途:
急な少量の漏水対応
卸売・小売業

空調関係の施工会社が使っているのを見て買ってみました。急な漏水には一時凌ぎに使えそうです。

対象商品:
29001587
2023-06-07
用途:
水漏れ箇所の水処理
大阪臨海熱供給株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

吸収後の廃棄物の処理を教えてほしい。産業廃棄物上はどの分類になるのかを明確にしてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
29001587
2020-09-04
用途:
マンション水漏れ
たかはし ぽん酢 様 (製造業)

10Lを購入しました。素早い対応で、ありがとうございます。品質抜群のアクアボーイです。5Lも、扱っていただけますと助かります。宜しく、お願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする