画像準備中

強力ニッパ(圧着機能付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様エラストマーグリップ採用で手への疲れが従来の50%減。 人間工学に基づいたグリップ形状で抜群の握りやすさ 硬線、ピアノ線も切断できる強力刃仕様です。 テコの原理を応用した偏芯機構で従来品より軽く切断できます。 圧着機能付きで1.25〜3.5mmを簡易圧着できます。195切断能力|(鉄線)3.6Φ切断能力|(銅線)4.6Φ 注文コード29001745 品番TA747GC-175
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
エラストマーグリップ採用で手への疲れが従来の50%減。
人間工学に基づいたグリップ形状で抜群の握りやすさ
硬線、ピアノ線も切断できる強力刃仕様です。
テコの原理を応用した偏芯機構で従来品より軽く切断できます。
圧着機能付きで1.25〜3.5mmを簡易圧着できます。195切断能力|(鉄線)3.6Φ切断能力|(銅線)4.6Φ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする