酸素調整器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29002865 品番TA380A-1
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
ゲージプロテクター付 ゲージ圧…1次側0〜25MPa(0〜250kgf/cm2)
2次側0〜2.5MPa(0〜25kgf/cm2)
調整圧力…0.1〜0.99MPa(1〜9.9kgf/cm2)
一次側ネジ形…関西形(オネジ)無
使用ガス酸素

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする