小型シングルテージ真空ポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29003556 品番 TA150SV-B
参考基準価格(税別)¥39,300 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

クラス最小最軽量を実現
十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル!!
ローター方式シングルステージドライブ方式ダイレクト式
※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)

到達真空度12.7Pa(95ミクロン) 種別本体+ケース(TA150CS-21) 質量(kg)2.95 排気速度(L/min)40 運転音(dB)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする