新床養生テープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29003836品番TA976NC-50
在庫数量:残り5点です
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)アウトレット
¥549209
仕様手で簡単に切れます。 サイズ…幅50mm×長さ25m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-06
用途: 幼児の冷蔵庫開閉防止用に購入
医療・福祉・介護関連業

いろんな色で購入でしたが これは 色が違う。蛍光色と思って購入したけど 普通のくすんだ緑っぽい商品が届いた。むっちゃ残念でした。家にあるのと 同じ色なら 要らなかった。返品作業が手間だし どうせ使うから返品しないけど。イメージ画像に偽り有りだと 残念でした

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。
掲載画像の色味に誤りがありましたので、該当画像を削除させていただきます。
返品交換対応もさせていただきますので、対応が必要であれば、お手数をおかけしますが、当社までご連絡をお願いいたします。

2022-03-31
用途: 一般養生

剥がし忘れ防止の目的で蛍光グリーンと思って購入
到着したのは一般的な緑の養生テープでした
まぎらわしい商品写真です

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする