イチネンTASCO
イチネンTASCOの ドライバー/ビット
イチネンTASCOの ドライバー
イチネンTASCOの 精密ドライバー
精密ドライバーセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29004089
品番
TA737SE
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
<セット内容>
…#0・#1
…1.4・2.0・2.4・2.9mm
先端形状
プラス2本、マイナス4本
軸長(mm)
27.0(+0)、29.2(+1)、16.9(-1.4)、23.0(-2.0)、27.1(-2.4)、29.0(-2.9)
材質(グリップ)
スチール製
軸径(Φmm)
2.38(+0)、2.98(+1)、1.42(-1.4)、1.98(-2.0)、2.38(-2.4)、2.98(-2.9)
全長(mm)
101(+0)、109(+1)、79(-1.4)、90(-2.0)、101(-2.4)、109(-2.9)
質量(g)
140
グリップ径(Φmm)
4.9(+0)、5.9(+1)、3.6(-1.4)、4.3(-2.0)、4.9(-2.4)、5.9(-2.9)
材質(軸)
S-2
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし