イチネンTASCO
イチネンTASCOの ドライバー/ビット
イチネンTASCOの ドライバー
イチネンTASCOの 精密ドライバー
精密ドライバーセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29004098
品番
TA737SF
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
<セット内容>
…#00・#0・#1
…1.2・1.8・2.5mm
先端形状
プラス3本、マイナス3本
軸長(mm)
25.5
材質(グリップ)
ポリプロピレン
軸径(Φmm)
1.99(+00)、2.47(+0)、2.99(+1)、1.17(-1.2)、1.78(-1.8)、2.51(-2.5)
全長(mm)
114
質量(g)
85
グリップ径(Φmm)
11.6
材質(軸)
SWRH-62A
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし