イチネンTASCO
イチネンTASCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
イチネンTASCOの 脚立
イチネンTASCOの 専用脚立
専用脚立
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29004579
品番
TA840LM-1
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
便利で軽い! バーを持ち上げるだけの簡単操作
幅広踏ざん55mm
最大使用質量…130kg1.10m質量3.7kg
天板高さ(m)
1.10
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
1180×525×170
質量(kg)
3.7
最大使用荷重(kg)
130
踏ざん間隔(mm)
305
踏ざん踏面幅(mm)
55
設置寸法・奥行(mm)
840
設置寸法・幅(mm)
522
はしごの長さ(m)
0
収納寸法・幅(mm)
525
収納寸法・奥行(mm)
170
収納寸法・高さ(mm)
1180
天板寸法・幅(mm)
300
天板寸法・奥行(mm)
152