画像準備中

専用脚立

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29004633 品番 TA840LM-7
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
仕様
便利で軽い! バーを持ち上げるだけの簡単操作
幅広踏ざん55mm
最大使用質量…130kg2.85m質量11.1kg
天板高さ(m)2.85 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)3010×845×170 質量(kg)11.1 最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)55 設置寸法・奥行(mm)1914 設置寸法・幅(mm)843 はしごの長さ(m)0 収納寸法・幅(mm)845 収納寸法・奥行(mm)170 収納寸法・高さ(mm)3010 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)152

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする