仕様
軽量・充電式だからどこでも使えます。
バッテリーが着脱の為、非常に便利です。
電池残量も目で見てわかるので不安なく使用できます。 仕様…屋外型/充電式/マグネット付
電源…リチウムイオン7.4V4.4Ah
充電電源…AC100/200V/DC12/24V
充電…アダプター:3.5時間/シガー:3時間
点灯…HIGH:3.5時間/LOW:7時間
定格光束…1000Lm 1m照度…HIGH:216Lx/LOW:110Lx
点灯パターン…HIGH→LOW→OFF
照射角…120度 使用環境温度…-10〜50℃
寿命…約500回 球寿命…40000時間
保証期間…1年 サイズ…146×179×243
質量…1.2kg
芯数2