中ぐりドリルソー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 径(Φmm)4 注文コード29005245 品番TA669MD-4
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
穴あけと同時に、模様切り、穴のくり広げ、溝切りなど自由自在にクリヌキ作業ができます。木材・硬質建材・アルミ板・薄い鉄板・銅板・真鍮板・ステンレスなどの穴ぐりに使用できます。 サイズ…全長:95mm
ビットの有効長…40mm
ビットの材質…ハイス鋼4mm質量(g)20
径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする