イチネンTASCO
イチネンTASCOの ドライバー/ビット
イチネンTASCOの ドライバー
イチネンTASCOの グリップドライバー
長軸ドライバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29005805
品番
TA738FH
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
267
材質(グリップ)
プラスチック
仕様
No.2全長(mm)395
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
395
質量(g)
140
グリップ径(Φmm)
31
材質(軸)
構造用鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし