イチネンTASCO
イチネンTASCOの ドライバー/ビット
イチネンTASCOの ドライバー
イチネンTASCOの グリップドライバー
長軸ドライバー(貫通)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29005823
品番
TA738FJ
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
9.0×1.0mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
9.0×1.0
軸長(mm)
275
材質(グリップ)
プラスチック
仕様
1.0×9.0全長(mm)380
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
380
質量(g)
255
グリップ径(Φmm)
29.5
材質(軸)
構造用鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり