通線ライン5.7Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤー、ロープに比べ非常に軽く、取り扱いが容易です。 ガイドワイヤー付リードヘッドにより曲がりも軽々通過します。 破断荷重…6.4kN 使用安全耐荷重…2.9kN30m線径Φ5.7mm 注文コード29005909 品番TA850ED-30
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤー、ロープに比べ非常に軽く、取り扱いが容易です。
ガイドワイヤー付リードヘッドにより曲がりも軽々通過します。 破断荷重…6.4kN
使用安全耐荷重…2.9kN30m線径Φ5.7mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする