イチネンTASCO
イチネンTASCOの 電気測定
イチネンTASCOの 検電器/検相器
イチネンTASCOの 検電器
配線チェッカ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29006749
品番
TA457HC
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
使用電圧範囲(V)
100〜130Vrms、200〜250Vrms(50/60Hz)
質量(g)
送信機200、受信機150
幅(mm)
送信機86、受信機50
奥行(mm)
送信機161、受信機210
高さ(mm)
送信機35、受信機38
仕様
コンセントの回路探査に威力を発揮!100〜130Vrms,200〜250Vrms(50/60Hz)送信機|電源接続した電源ラインから受信送信機|消費電流80mA以下