薄型スパナ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29006794 品番 TA734MS-14
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
仕様
隙間などの狭い個所のナットの取り付けや取り外しに。
台車や家具などのキャスターの取り付けや取り外しに。
各種電動工具のパーツ交換に。 厚さ:約3mm
材質:カーボンスチール
仕上げ:クロームメッキ12×14
寸法(mm)12×14 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29006819
2023-07-18
用途:
台車キャスターの取り外し
樋越ぺインクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

値段の割にしっかりしてます。厚みもよく計算されていると思います。

対象商品:
29006828
2022-02-15
用途:
水回りの修復

水道パイプなど細い隙間様に購入しましたが、ネジ口径が大きい分薄いですが幅が大きく予想よりも重かったです。大きなレンチに比べ薄いので使用には全く問題ありませんが、単に大きくなっただけでサイズの小さい薄型スパナとは全く別物のような印象です。

対象商品:
29006785
2021-11-17
用途:
モーター&アタッチメント間の狭所での取り外し
創志社 様

2面幅の13&14mmとを購入できたが15mmのも欲しかった。

1人が参考にしています
対象商品:
29006803
2020-01-31
用途:
卓上旋盤複合刃物台旋回固定ボルト用

普通のスパナだと上のスライドが邪魔で届かなかったり振りが確保しにくくて面倒くさいのですが、これがちょうどよい塩梅です。もう少し厚くてもと思ったけど、強度問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする